Nos catégories:
6467 produits
pour diamètre de lampe: 3.17...15 mm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.8...1.8 W
Culot: BA7s
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 350...350 lm
puissance de la source lumineuse: 18 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G13
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
efficacité lumineuse de la lampe: 95 lm/W
Culot: GU10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la source lumineuse: 15 W
Culot: E14
longueur: 50 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: gris
tension nominale (Un): 120...277 V
modèle: électronique
pas de variation: Oui
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 115 lm/W
Culot: GU10
modèle: clair
puissance de la source lumineuse: 50 W
Culot: autre
puissance de la lampe: 7.5...7.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
courant assigné In: 32 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 4...4 mm²
tension assignée (Ue): 450 V
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E27
flux lumineux: 170...170 lm
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 112.5 lm/W
Culot: GU10
type de charge: universel et LED
type de commande: bouton pousse et tourne
variation par coupure de fin de phase: Oui
puissance de la lampe: 0.6...0.6 W
Culot: E27
flux lumineux: 35...35 lm
puissance de la source lumineuse: 8.3 W
courant nominal: 2000 mA
tension de lampe: 5...5 V
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: filtre de couleur
répartition lumineuse: symétrique
élément de distribution de lumière: sans
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
répartition lumineuse: symétrique
flux lumineux de la source: 1800 lm
puissance de la source lumineuse: 26 W
Culot: G24d-3
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 100 W
flux lumineux utile: 9000 lm
puissance de la lampe hélice 1: 1 W
flux lumineux de la source: 68 lm
Culot: SV8,5-8
puissance de la lampe hélice 1: 10 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: BA15d
puissance de la source lumineuse: 15 W
courant nominal: 2500 mA
tension de lampe: 6...6 V