Nos catégories:
6467 produits
matériau: céramique
type de fixation: montage à clipsage
douille: GU10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2.4...2.4 W
Culot: BA9s
puissance de la source lumineuse: 400 W
source lumineuse: lampe aux halogénures métalliques
Culot: autre
flux lumineux de la source: 3200 lm
puissance de la source lumineuse: 40 W
Culot: G10q
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 2400 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.6...0.6 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 1 lm
puissance de la lampe: 0.3...0.3 W
Culot: Midget-flanged
puissance de la lampe hélice 1: 55 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: PX26d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: E12
puissance de la lampe: 27...27 W
Culot: E27
flux lumineux: 3375...3375 lm
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: G24q
flux lumineux: 560...560 lm
matériau: plastique
type de fixation: montage à clipsage
douille: autre
puissance de la lampe hélice 1: 18 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: SV8.5
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 83 lm/W
Culot: E27
puissance de la lampe: 12...12 W
Culot: E27
flux lumineux: 1500...1500 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur
couleur: autre
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: E27
flux lumineux: 50...50 lm
flux lumineux de la source: 34.1 lm
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: BA15d
flux lumineux de la source: 200 lm
puissance de la source lumineuse: 25 W
modèle: clair
type d'accessoire/pièce détachée: commande
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
puissance de la source lumineuse: 4 W
source lumineuse: LED
Culot: G13
flux lumineux de la source: 140 lm
puissance de la source lumineuse: 15 W
modèle: clair
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: B22d
flux lumineux: 70...70 lm
source lumineuse: lampe à incandescence
puissance du système: 60 W
indice de protection (IP): IP44