Nos catégories:
6467 produits
puissance de la lampe: 23.1...23.1 W
Culot: G13
flux lumineux: 3700...3700 lm
puissance de la source lumineuse: 2000 W
flux lumineux de la source: 180000 lm
Culot: E40
flux lumineux de la source: 260 lm
puissance de la source lumineuse: 25 W
Culot: E14
puissance de la lampe hélice 1: 51 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: P22d
puissance de la lampe: 3.9...3.9 W
Culot: GU10
flux lumineux: 280...280 lm
puissance de la source lumineuse: 2040 W
flux lumineux de la source: 220000 lm
Culot: X528
puissance de la source lumineuse: 400 W
flux lumineux de la source: 56500 lm
Culot: E40
flux lumineux de la source: 900 lm
puissance de la source lumineuse: 13 W
Culot: GX24d-1
électronique: Oui
adapté à une lampe à vapeur de sodium à haute pression: Non
puissance de lampe acceptée: 18...75 W
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: BA7s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 6...10 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.96...0.96 W
Culot: Midget-flanged
tension nominale (Un): 380...400 V
courant nominal: 1 mA
Culot: BA15d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: S8,5
flux lumineux de la source: 12 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: W2,1x9.5d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.6...0.6 W
Culot: bout fileté
matériau: plastique
couleur: blanc
douille: autre
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de Y
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 3
flux lumineux de la source: 11500 lm
puissance de la source lumineuse: 280 W
Culot: autre
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
couleur: noir
accessoire: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
accessoire: Oui