Nos catégories:
6467 produits
puissance de la source lumineuse: 150 W
courant nominal: 6250 mA
tension de lampe: 24...24 V
flux lumineux de la source: 55 lm
puissance de la source lumineuse: 10 W
Culot: E14
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E27
flux lumineux: 200...200 lm
puissance de la source lumineuse: 120 W
courant nominal: 1400 mA
tension de lampe: 85...85 V
puissance de la source lumineuse: 150 W
flux lumineux de la source: 1600 lm
Culot: E11
puissance de la source lumineuse: 300 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
flux lumineux de la source: 14500 lm
puissance de la source lumineuse: 500 W
Culot: GY9,5
flux lumineux de la source: 3 lm
puissance de la lampe: 0.38...0.38 W
Culot: Midget-grooved
puissance de la source lumineuse: 50 W
intensité lumineuse: 2200 cd
Culot: B15d
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E14
flux lumineux: 210...210 lm
flux lumineux de la source: 1200 lm
puissance de la source lumineuse: 14 W
Culot: G5
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: E27
flux lumineux: 20...20 lm
puissance de la source lumineuse: 2000 W
flux lumineux de la source: 240000 lm
Culot: E40
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
accessoire: Oui
température de couleur: 6000...6000 K
puissance du système: 108 W
flux lumineux utile: 10100 lm
montage de rails DIN: Non
mode de commande: Zigbee
tension d'entrée: 3...3 V
variation DALI: Oui
indice de protection (IP): IP20
variation par coupure de fin de phase: Non
indice de rendu des couleurs CRI: 70-79
puissance du système: 10 W
couleur du boîtier/corps: orange
adapté à une lampe fluorescente compacte: Non
électronique: Non
adapté à une lampe à vapeur de sodium à haute pression: Non
puissance de la lampe hélice 1: 2.1 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: W2,1x9.5d
puissance de la lampe: 23.1...23.1 W
Culot: G13
flux lumineux: 3700...3700 lm
puissance de la source lumineuse: 2000 W
flux lumineux de la source: 180000 lm
Culot: E40
flux lumineux de la source: 260 lm
puissance de la source lumineuse: 25 W
Culot: E14
puissance de la lampe hélice 1: 51 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: P22d