Nos catégories:
6467 produits
longueur: 1.5 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: blanc
flux lumineux de la source: 3 lm
puissance de la lampe: 0.94...0.94 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 5 lm
puissance de la lampe: 0.36...0.36 W
Culot: T 5,5
puissance de la source lumineuse: 2000 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: S19
flux lumineux: 400...400 lm
matériau: autre
type de fixation: fixation à vis
douille: E27
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: E27
flux lumineux: 640...640 lm
matériau: plastique
type de fixation: fixation à vis
douille: E27
puissance de la lampe: 14...14 W
Culot: G13
flux lumineux: 850...850 lm
puissance de la source lumineuse: 100 W
flux lumineux de la source: 1420 lm
Culot: E27
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: incolore
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 25 W
couleur du boîtier/corps: noir
puissance de la source lumineuse: 40 W
température de couleur: 2800 K
Culot: G9
longueur: 50 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: rouge
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 240...240 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 350...350 lm
puissance de la lampe hélice 1: 70 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: X511
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 54...55 W
indice de rendu des couleurs CRI: 20-39
efficacité lumineuse de la lampe: 111 lm/W
Culot: G13
flux lumineux de la source: 5240 lm
puissance de la source lumineuse: 58 W
Culot: G13
flux lumineux de la source: 1750 lm
puissance de la source lumineuse: 36 W
Culot: G13
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.1...1.1 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 7 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: BA15d