Nos catégories:
6467 produits
longueur: 1200 mm
diamètre: 26 mm
puissance de lampe acceptée: 36...36 W
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la source lumineuse: 15 W
Culot: autre
puissance de la source lumineuse: 75 W
intensité lumineuse: 0 cd
Culot: E27
puissance de la lampe: 4.9...4.9 W
Culot: E27
flux lumineux: 200...200 lm
matériau: céramique
type de fixation: autre
douille: E14
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.12...1.12 W
Culot: autre
puissance de la lampe: 11.4...11.4 W
Culot: G13
flux lumineux: 2000...2000 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.12...1.12 W
Culot: Midget-flanged
puissance de la lampe: 18...18 W
Culot: 2G11
flux lumineux: 2250...2250 lm
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: gris
douille: E27
matériau: autre
type de fixation: fixation à vis
douille: E14
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E14
flux lumineux: 210...210 lm
flux lumineux de la source: 1 lm
puissance de la lampe: 0.48...0.48 W
Culot: Midget-flanged
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 80...80 lm
flux lumineux de la source: 17000 lm
puissance de la source lumineuse: 250 W
Culot: GY9,5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E10
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 350...350 lm
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: E27
flux lumineux: 30...30 lm
flux lumineux de la source: 100 lm
puissance de la lampe: 10...15 W
Culot: E14
puissance de la lampe hélice 1: 10 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: BA15s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.6...0.6 W
Culot: T 4,6
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: E27
flux lumineux: 1055...1055 lm
puissance de la lampe: 3.2...3.2 W
Culot: E27
flux lumineux: 190...190 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.72...0.72 W
Culot: P13,5s