Nos catégories:
6467 produits
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.72...0.72 W
Culot: P13,5s
puissance de la source lumineuse: 20 W
intensité lumineuse: 800 cd
Culot: GU4
puissance de la lampe hélice 1: 55 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: P43t
puissance de la source lumineuse: 50 W
intensité lumineuse: 2200 cd
Culot: B15d
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: E27
flux lumineux: 70...70 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.38...0.38 W
Culot: à deux broches
flux lumineux de la source: 1900 lm
puissance de la source lumineuse: 30 W
Culot: G13
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: S8,5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.27...0.27 W
Culot: bout fileté
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.47...0.47 W
Culot: bout fileté
puissance de la source lumineuse: 1000 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
puissance de la lampe hélice 1: 55 W
flux lumineux de la source: 1500 lm
Culot: PX26d
puissance de la lampe: 8.6...8.6 W
Culot: E27
flux lumineux: 720...720 lm
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: B22d
flux lumineux: 5...5 lm
puissance de la source lumineuse: 75 W
courant nominal: 6250 mA
tension de lampe: 12...12 V
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: B22d
flux lumineux: 660...690 lm
puissance de la source lumineuse: 250 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: G6,35
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.9...0.9 W
Culot: E10
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur
couleur: noir
puissance de la lampe: 4.9...4.9 W
Culot: GU10
flux lumineux: 350...350 lm
puissance de la source lumineuse: 80 W
courant nominal: 3330 mA
tension de lampe: 24...24 V
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 20...20 W
Culot: W2,1x9.5d
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 350...350 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 420 lm