Nos catégories:
6467 produits
puissance de la source lumineuse: 28 W
flux lumineux de la source: 320 lm
Culot: E14
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2.38...2.38 W
Culot: P13,5s
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 140 lm/W
Culot: G13
tension nominale: 24 V
couleur de calotte: ambre/ambre jaune
type de courant: AC/DC
flux lumineux de la source: 26 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: BA9s
puissance de la source lumineuse: 300 W
courant nominal: 2500 mA
tension de lampe: 120...120 V
modèle: clair
puissance de la source lumineuse: 50 W
Culot: autre
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: E27
flux lumineux: 80...80 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: E12
puissance de la lampe: 27...27 W
Culot: E27
flux lumineux: 3375...3375 lm
puissance de la lampe hélice 1: 2 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 6 lm
puissance de la lampe: 0.38...0.38 W
Culot: Midget-flanged
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.67...0.67 W
Culot: à deux broches
tension de sortie: 12...12 V
puissance de sortie: 1...40 W
courant de sortie: 100...3300 mA
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: B22d
flux lumineux: 190...190 lm
flux lumineux de la source: 3250 lm
puissance de la source lumineuse: 36 W
Culot: G13
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 300...300 lm
flux lumineux de la source: 190 lm
puissance de la lampe: 2.4...2.4 W
Culot: BA15d
matériau: plastique
type de fixation: montage à clipsage
douille: autre
puissance de la source lumineuse: 50 W
application: autre
Culot: autre
flux lumineux de la source: 2400 lm
puissance de la source lumineuse: 32 W
Culot: GX24q-3
puissance de la lampe hélice 1: 10 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: BA15s
flux lumineux de la source: 37 lm
puissance de la lampe: 6...10 W
Culot: E14
puissance de la source lumineuse: 140 W
flux lumineux de la source: 17600 lm
Culot: PGZ12