Nos catégories:
6467 produits
puissance de la source lumineuse: 360 W
flux lumineux de la source: 35270 lm
Culot: E40
tension nominale (Un): 230...230 V
modèle: conventionnel
puissance de lampe acceptée: 100...100 W
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 120 lm/W
Culot: G13
puissance de la source lumineuse: 75 W
courant nominal: 6250 mA
tension de lampe: 12...12 V
puissance de la source lumineuse: 0 W
courant nominal: 5 mA
tension de lampe: 2.7...2.7 V
matériau: aluminium
type de fixation: fixation à vis
douille: E27
tension nominale (Un): 110...110 V
courant nominal: 1 mA
Culot: BA15d
flux lumineux de la source: 450 lm
puissance de la source lumineuse: 8 W
Culot: G5
flux lumineux de la source: 18000 lm
puissance de la source lumineuse: 330 W
Culot: autre
puissance de la lampe: 4.9...4.9 W
Culot: GU10
flux lumineux: 350...350 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 135...135 lm
matériau: caoutchouc
type de fixation: autre
douille: E27
puissance de la lampe: 4.2...4.2 W
Culot: R7s
flux lumineux: 470...470 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: G23
flux lumineux: 700...700 lm
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 100 lm/W
Culot: B22d
puissance de la lampe hélice 1: 18 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: PX26d
puissance de la source lumineuse: 4 W
source lumineuse: LED
Culot: G13
flux lumineux de la source: 4000 lm
puissance de la source lumineuse: 150 W
Culot: GX6,35
puissance de la lampe: 3.5...3.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 120...120 lm
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015: non requis
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: E27
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: G9
flux lumineux: 320...320 lm
flux lumineux de la source: 179500 lm
puissance de la source lumineuse: 2500 W
Culot: PGJX50
flux lumineux de la source: 7 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 9 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E10