Nos catégories:
6467 produits
flux lumineux de la source: 7 lm
puissance de la lampe: 1.03...1.03 W
Culot: P13,5s
puissance de la lampe hélice 1: 4 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: BA9s
puissance de la source lumineuse: 10 W
courant nominal: 1670 mA
tension de lampe: 6...6 V
puissance de la source lumineuse: 40 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G13
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.8...1.8 W
Culot: T 5,5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 19500 lm
puissance de la source lumineuse: 470 W
Culot: autre
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 2700 lm
puissance de la source lumineuse: 170 W
Culot: autre
tension nominale (Un): 220...220 V
courant nominal: 1 mA
Culot: T 5,5K
flux lumineux de la source: 1 lm
puissance de la lampe: 0.15...0.15 W
Culot: Midget-flanged
nombre de pôles: 2
couleur: blanc
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux de la source: 140 lm
puissance de la source lumineuse: 25 W
modèle: clair
puissance de la source lumineuse: 27 W
courant nominal: 4500 mA
tension de lampe: 6...6 V
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: marron
puissance de la lampe hélice 1: 75 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: P43t
puissance de la lampe hélice 1: 35 W
tension de lampe: 85...85 V
Culot: P32d-2
puissance de la source lumineuse: 39 W
flux lumineux de la source: 4000 lm
Culot: G8,5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2.8...2.8 W
Culot: E10
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 18...60 W
puissance de la source lumineuse: 60 W
flux lumineux de la source: 1650 lm
Culot: GY6,35
puissance de la source lumineuse: 75 W
température de couleur: 2800 K
Culot: G53
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E27
flux lumineux: 220...220 lm
flux lumineux de la source: 250 lm
puissance de la source lumineuse: 5 W
Culot: G23 (2 broches)