Nos catégories:
6467 produits
longueur: 3000 mm
flux lumineux par mètre: 180 lm
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe hélice 1: 18 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: PX26d
puissance de la source lumineuse: 4 W
source lumineuse: LED
Culot: G13
puissance de la source lumineuse: 36 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G13
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.98...0.98 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.5...1.5 W
Culot: T 5,5K
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.44...1.44 W
Culot: T 6,8G
longueur: 600 mm
diamètre: 26 mm
puissance de lampe acceptée: 18...18 W
puissance de la lampe: 2.5...2.5 W
Culot: G9
flux lumineux: 180...180 lm
puissance de la source lumineuse: 1000 W
température de couleur: 3200 K
Culot: GX16d
température de couleur: 10000...10000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 1000 lm
longueur: 25000 mm
flux lumineux par mètre: 420 lm
indice de protection (IP): IP65
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E14
flux lumineux: 200...200 lm
longueur: 70 mm
durée de vie nominale moyenne: 20000 h
Culot: autre
flux lumineux de la source: 90 lm
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: autre
puissance de la lampe: 41...41 W
Culot: E40
flux lumineux: 7500...7500 lm
électronique: Non
adapté à une lampe à vapeur de sodium à haute pression: Non
puissance de lampe acceptée: 80...140 W
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: E27
flux lumineux: 800...800 lm
flux lumineux de la source: 400 lm
puissance de la source lumineuse: 40 W
modèle: clair
flux lumineux de la source: 2050 lm
puissance de la source lumineuse: 28 W
Culot: GR8
puissance de la source lumineuse: 35 W
flux lumineux de la source: 650 lm
Culot: GY6,35
puissance de la source lumineuse: 1500 W
flux lumineux de la source: 30000 lm
Culot: R7s
puissance de la lampe: 14...14 W
Culot: E27
flux lumineux: 1450...1450 lm