Nos catégories:
6467 produits
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: noir
douille: E27
puissance de la lampe: 10.5...10.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 1100...1100 lm
flux lumineux de la source: 2850 lm
puissance de la source lumineuse: 58 W
Culot: G13
puissance de la source lumineuse: 154 W
flux lumineux de la source: 16100 lm
Culot: E40
puissance de la source lumineuse: 154 W
flux lumineux de la source: 17700 lm
Culot: E40
puissance de la source lumineuse: 6 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G5
pour diamètre de lampe: 5.7...5.7 mm
puissance de la source lumineuse: 400 W
tension de lampe: 36...36 V
Culot: G6,35
flux lumineux de la source: 5200 lm
puissance: 200 W
Culot: autre
flux lumineux de la source: 3 lm
puissance de la lampe: 0.09...0.09 W
Culot: E10
puissance de la source lumineuse: 175 W
flux lumineux de la source: 3500 lm
Culot: E27
tension nominale (Un): 220...220 V
courant nominal: 1 mA
Culot: T 5,5K
flux lumineux de la source: 7 lm
puissance de la lampe: 1.03...1.03 W
Culot: P13,5s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2.88...2.88 W
Culot: P13,5s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.5...1.5 W
Culot: BA7s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.9...0.9 W
Culot: BA7s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.26...1.26 W
Culot: T 6,8G
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: BA9s
puissance de la lampe hélice 1: 5 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: P28s
flux lumineux de la source: 900 lm
puissance de la source lumineuse: 18 W
Culot: G24d-2
matériau: céramique
type de fixation: fixation à vis
douille: E27
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: E14
flux lumineux: 20...20 lm
longueur: 2 m
matériau de la gaine: PVC
couleur de gaine: noir