Nos catégories:
6467 produits
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 60 W
flux lumineux utile: 0 lm
Produit non retournable
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: GU10
flux lumineux: 520...520 lm
Produit non retournable
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: rouge
Produit non retournable
nombre de pôles: 2
couleur: noir
indice de protection (IP): IP44
Produit non retournable
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 345...345 lm
Produit non retournable
puissance de la lampe: 7.5...7.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
Produit non retournable
puissance de la lampe: 9...9 W
Culot: GU10
flux lumineux: 620...620 lm
Produit non retournable
puissance de la lampe: 4.2...4.2 W
Culot: G9
flux lumineux: 470...470 lm
Produit non retournable
flux lumineux de la source: 2000 lm
puissance de la source lumineuse: 36 W
Culot: 2G10 (4 broches)
Produit non retournable
puissance de la source lumineuse: 75 W
température de couleur: 2800 K
Culot: G53
Produit non retournable
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: 2G7
flux lumineux: 370...370 lm
Produit non retournable
flux lumineux de la source: 1320 lm
puissance de la source lumineuse: 22 W
Culot: G10q
Produit non retournable
puissance de la lampe hélice 1: 1.7 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: autre
Produit non retournable
température de couleur: 6000...6000 K
puissance du système: 27 W
flux lumineux utile: 2500 lm
Produit non retournable
puissance de la source lumineuse: 150 W
courant nominal: 6250 mA
tension de lampe: 24...24 V
Produit non retournable
flux lumineux de la source: 1 lm
puissance de la lampe: 0.15...0.15 W
Culot: Midget-flanged
Produit non retournable
flux lumineux de la source: 25000 lm
puissance de la source lumineuse: 1000 W
Culot: GY9,5
Produit non retournable
tension nominale (Un): 220...220 V
courant nominal: 1 mA
Culot: E14
Produit non retournable
type de charge: universel et LED
type de commande: bouton pousse et tourne
variation par coupure de fin de phase: Oui
Produit non retournable
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 2350 lm
Produit non retournable
matériau: caoutchouc
type de fixation: autre
douille: E27
Produit non retournable
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 100 lm/W
Culot: B22d
Produit non retournable
puissance de la source lumineuse: 25 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G5
Produit non retournable
puissance de la source lumineuse: 1000 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
Produit non retournable