Nos catégories:
6467 produits
puissance de la lampe: 4.5...4.5 W
Culot: 2G7
flux lumineux: 450...450 lm
flux lumineux de la source: 7 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: BA9s
matériau: autre
type de fixation: fixation à vis
douille: E27
puissance de la source lumineuse: 35 W
intensité lumineuse: 0 cd
Culot: GU4
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E14
flux lumineux: 243...297 lm
puissance de la lampe: 20...20 W
Culot: E27
flux lumineux: 2452...2452 lm
puissance de la lampe: 1.5...1.5 W
Culot: G9
flux lumineux: 100...100 lm
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: autre
puissance de la lampe: 2.2...2.2 W
Culot: G9
flux lumineux: 220...220 lm
puissance de la source lumineuse: 13 W
source lumineuse: lampe fluorescente compacte
Culot: E27
flux lumineux de la source: 5 lm
puissance de la lampe: 0.88...0.88 W
Culot: BA9s
matériau: aluminium
type de fixation: fixation à vis
douille: E27
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 1400 lm
puissance de la lampe: 13...13 W
Culot: E27
flux lumineux: 1000...1000 lm
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur de raccordement de lampe
couleur: blanc
accessoire: Oui
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E27
flux lumineux: 90...90 lm
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: bleu
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.5...1.5 W
Culot: BA7s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: S6
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: G12
flux lumineux: 1000...1000 lm
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 60 W
couleur du boîtier/corps: cuivre
matériau: plastique
type de fixation: fixation à vis
douille: E27
modèle: clair
puissance de la source lumineuse: 60 W
Culot: E27