Nos catégories:
6467 produits
température de couleur: 6000...6000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 1500 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
puissance du système: 5 W
couleur du boîtier/corps: blanc
flux lumineux de la source: 50 lm
puissance de la source lumineuse: 10 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 15...15 W
Culot: BA15d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.7...0.7 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 630 lm
puissance de la source lumineuse: 10 W
Culot: G5
modèle: clair
puissance de la source lumineuse: 60 W
Culot: E27
flux lumineux de la source: 85000 lm
puissance de la source lumineuse: 1000 W
Culot: autre
modèle: clair
puissance de la source lumineuse: 60 W
Culot: B22d
flux lumineux de la source: 900 lm
puissance de la source lumineuse: 13 W
Culot: G24q-1
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: noir
puissance de la source lumineuse: 40 W
flux lumineux de la source: 470 lm
Culot: G9
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: E27
flux lumineux: 130...130 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: BA9s
puissance de la lampe: 4.5...4.5 W
Culot: 2G7
flux lumineux: 550...550 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 15...15 W
Culot: E14
puissance de la lampe: 12...12 W
Culot: G5
flux lumineux: 1500...1560 lm
flux lumineux de la source: 2500 lm
puissance de la source lumineuse: 36 W
Culot: G13
puissance de la lampe: 9.5...9.5 W
Culot: B22d
flux lumineux: 1200...1200 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: R7s
flux lumineux: 390...390 lm
puissance de la source lumineuse: 35 W
intensité lumineuse: 0 cd
Culot: GU5,3
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2.8...2.8 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 7 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E10