Nos catégories:
6467 produits
puissance de la source lumineuse: 145 W
flux lumineux de la source: 13250 lm
Culot: RX7s
puissance de la source lumineuse: 9 W
source lumineuse: lampe fluorescente compacte
Culot: G23
type de charge: universel et LED
modèle: variateur
type de commande: bouton-poussoir
puissance de la source lumineuse: 6 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G5
flux lumineux de la source: 5000 lm
puissance de la source lumineuse: 60 W
Culot: 2GX13
puissance de la source lumineuse: 15 W
source lumineuse: lampe fluorescente compacte
Culot: E27
puissance de la lampe: 4.5...4.5 W
Culot: GY6,35
flux lumineux: 520...520 lm
puissance de la lampe: 9...9 W
Culot: G24q
flux lumineux: 1350...1350 lm
modèle: clair
puissance de la source lumineuse: 24 W
Culot: BA20d
puissance de la source lumineuse: 97 W
flux lumineux de la source: 10500 lm
Culot: E40
puissance de la source lumineuse: 150 W
forme de la lampe: réflecteur PAR
Culot: E27
flux lumineux de la source: 3500 lm
puissance de la source lumineuse: 40 W
Culot: 2G11 (4 broches)
flux lumineux de la source: 1800 lm
puissance de la source lumineuse: 18 W
Culot: G13
puissance de la source lumineuse: 150 W
courant nominal: 10000 mA
tension de lampe: 15...15 V
puissance de la lampe hélice 1: 35 W
tension de lampe: 6...6 V
Culot: BA20d
puissance de la lampe hélice 1: 21 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: BA15d
puissance de la lampe hélice 1: 10 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: BA15s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: BA15d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.69...0.69 W
Culot: à deux broches
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.12...1.12 W
Culot: à deux broches
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.75...0.75 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E10