Nos catégories:
6467 produits
puissance de la source lumineuse: 0 W
courant nominal: 5 mA
tension de lampe: 2.5...2.5 V
puissance de la source lumineuse: 15 W
courant nominal: 70 mA
tension de lampe: 220...220 V
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: S8,5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.26...1.26 W
Culot: T 4,6
puissance de la lampe hélice 1: 35 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: autre
flux lumineux de la source: 7.8 lm
puissance de la lampe: 1.68...1.68 W
Culot: W2,1x9.5d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.96...0.96 W
Culot: bout fileté
puissance de la source lumineuse: 150 W
flux lumineux de la source: 12000 lm
Culot: G12
modèle: dépoli
puissance de la source lumineuse: 60 W
Culot: E27
puissance de la source lumineuse: 58 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G13
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 300...300 lm
flux lumineux de la source: 4700 lm
puissance de la source lumineuse: 80 W
Culot: G5
modèle: bouton rotatif
impression/marquage: sans
utilisation: variateur
puissance de la lampe: 14...14 W
Culot: G13
flux lumineux: 1400...1400 lm
puissance de la lampe: 6.3...6.3 W
Culot: BA15d
flux lumineux: 800...800 lm
puissance de la lampe: 5.5...5.5 W
Culot: GU10
flux lumineux: 350...350 lm
puissance de la lampe: 6.5...6.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 130...130 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 21 W
flux lumineux utile: 2100 lm
puissance de la lampe: 25...25 W
Culot: G5
flux lumineux: 3750...3750 lm
puissance de la lampe: 11...11 W
Culot: E27
flux lumineux: 945...1155 lm
flux lumineux de la source: 3550 lm
puissance de la source lumineuse: 35 W
Culot: G5
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
section nominale: 0 mm²
puissance de la source lumineuse: 100 W
flux lumineux de la source: 8700 lm
Culot: E27
variation DALI: Non
puissance du système: 50 W
couleur du boîtier/corps: cuivre