Nos catégories:
6467 produits
flux lumineux de la source: 400 lm
puissance de la source lumineuse: 7 W
Culot: 2G7 (4 broches)
puissance de la source lumineuse: 13 W
source lumineuse: lampe fluorescente compacte
Culot: autre
puissance de la lampe: 3.2...3.2 W
Culot: E27
flux lumineux: 180...180 lm
puissance de la lampe: 9...9 W
Culot: G53
flux lumineux: 620...620 lm
flux lumineux de la source: 960 lm
puissance de la source lumineuse: 16 W
Culot: GR8
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...5 W
Culot: E14
puissance de la lampe hélice 1: 1.2 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: B8,5d
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 250...250 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.96...0.96 W
Culot: T 5,5
puissance de la source lumineuse: 28 W
flux lumineux de la source: 370 lm
Culot: E14
tension nominale (Un): 230...230 V
modèle: conventionnel
puissance de lampe acceptée: 15...30 W
puissance de la lampe: 4.4...4.4 W
Culot: GU4
flux lumineux: 370...370 lm
puissance de la lampe hélice 1: 55 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: PK22s
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 14...24 W
flux lumineux de la source: 270 lm
puissance de la source lumineuse: 150 W
Culot: GX5,3
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 50...50 W
puissance de la lampe hélice 1: 45 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: BA21d
puissance de la lampe hélice 1: 55 W
tension de lampe: 6...6 V
Culot: PK22s
puissance de la lampe hélice 1: 0 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: W2,5x16q
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 6...10 W
Culot: BA15d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2.4...2.4 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2.6...2.6 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 1 lm
puissance de la lampe: 0.3...0.3 W
Culot: Midget-flanged