Nos catégories:
6467 produits
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 88 lm/W
Culot: E14
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de montage
couleur: noir
température de couleur: 6000...6000 K
puissance du système: 162 W
flux lumineux utile: 13700 lm
flux lumineux de la source: 70 lm
puissance de la source lumineuse: 36 W
Culot: G13
puissance de la lampe hélice 1: 4 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 320 lm
puissance de la source lumineuse: 6 W
Culot: G5
puissance de la lampe hélice 1: 21 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: SV8.5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.12...1.12 W
Culot: à deux broches
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la source lumineuse: 25 W
Culot: B22d
tension nominale (Un): 65...65 V
courant nominal: 1 mA
Culot: T 5,5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.4...1.4 W
Culot: T 5,5K
flux lumineux de la source: 900 lm
puissance de la source lumineuse: 15 W
Culot: E27
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: blanc
modèle: bouton rotatif
impression/marquage: sans
utilisation: variateur
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 7.5 W
flux lumineux utile: 750 lm
puissance de la lampe: 26...26 W
Culot: E27
flux lumineux: 4850...4850 lm
flux lumineux de la source: 12000 lm
puissance de la source lumineuse: 150 W
Culot: autre
puissance de la lampe hélice 1: 1.9 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: BA15s
puissance de la lampe: 4.5...4.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 470...470 lm
puissance de la lampe: 3.5...3.5 W
Culot: E14
flux lumineux: 250...250 lm
puissance de la lampe hélice 1: 55 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: PX26d
flux lumineux de la source: 1200 lm
puissance de la source lumineuse: 18 W
Culot: G24d-2
puissance de la source lumineuse: 75 W
flux lumineux de la source: 1280 lm
Culot: GY6,35
puissance de la lampe: 9...9 W
Culot: G53
flux lumineux: 620...620 lm