Nos catégories:
6552 produits
puissance de la source lumineuse: 245 W
flux lumineux de la source: 20500 lm
Culot: E40
Produit non retournable
flux lumineux de la source: 5 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: BA9s
Produit non retournable
puissance de la lampe: 4.5...4.5 W
Culot: G23
flux lumineux: 420...420 lm
Produit non retournable
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
puissance du système: 6 W
couleur du boîtier/corps: blanc
Produit non retournable
type de charge: universel et LED
modèle: variateur
type de commande: curseur
Produit non retournable
puissance de la source lumineuse: 35 W
intensité lumineuse: 1000 cd
Culot: GU5,3
Produit non retournable
puissance de la lampe: 36...54 W
Culot: E40
flux lumineux: 4800...7800 lm
Produit non retournable
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 300 W
flux lumineux utile: 42000 lm
Produit non retournable
source lumineuse fournie: Non
modèle: ensemble de câbles d'illumination
indice de protection (IP): IP44
Produit non retournable
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: GU10
flux lumineux: 270...270 lm
Produit non retournable
flux lumineux de la source: 3050 lm
puissance de la source lumineuse: 42 W
Culot: GX24q-4
Produit non retournable
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: T 5,5
Produit non retournable
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E27
flux lumineux: 165...165 lm
Produit non retournable
variation DALI: Oui
indice de protection (IP): IP20
variation par coupure de fin de phase: Non
Produit non retournable
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: B22d
flux lumineux: 500...500 lm
Produit non retournable
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: G13
flux lumineux: 1200...1200 lm
Produit non retournable
matériau: céramique
type de fixation: autre
douille: G12
Produit non retournable
longueur: 197 mm
puissance du système: 60 W
indice de protection (IP): IP64
Produit non retournable
flux lumineux de la source: 900 lm
puissance de la source lumineuse: 11 W
Culot: 2G7 (4 broches)
Produit non retournable
puissance de la lampe: 6.3...6.3 W
Culot: BA15d
flux lumineux: 800...800 lm
Produit non retournable
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: BA15d
flux lumineux: 350...350 lm
Produit non retournable
température de couleur: 8000...8000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 3750 lm
Produit non retournable
modèle: clair
puissance de la source lumineuse: 60 W
Culot: E27
Produit non retournable
longueur: 45 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 60 W
Produit non retournable