Nos catégories:
6467 produits
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 173 lm/W
Culot: G5
puissance de la lampe hélice 1: 5 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: BA15s
température de couleur: 6000...6000 K
puissance du système: 45 W
flux lumineux utile: 4500 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
puissance du système: 5 W
couleur du boîtier/corps: nickel
type de charge: universel et LED
type de commande: bouton pousse et tourne
variation par coupure de fin de phase: Oui
puissance de la lampe hélice 1: 21 W
flux lumineux de la source: 440 lm
Culot: BAZ15d
puissance de la lampe hélice 1: 1 W
flux lumineux de la source: 50 lm
Culot: BA15s
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: marron
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
puissance de la lampe hélice 1: 3 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: BA15s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.5...1.5 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 4 lm
puissance de la lampe: 2.4...2.4 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: BA15d
flux lumineux de la source: 10 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.8...1.8 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 18 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E12
puissance de la source lumineuse: 80 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G13
puissance de la source lumineuse: 400 W
flux lumineux de la source: 57000 lm
Culot: E40
tension nominale (Un): 230...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 18...18 W
puissance de la source lumineuse: 35 W
intensité lumineuse: 0 cd
Culot: GU4
puissance de la source lumineuse: 250 W
flux lumineux de la source: 2700 lm
Culot: GY6,35
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.72...0.72 W
Culot: Midget-flanged