Nos catégories:
6467 produits
flux lumineux de la source: 900 lm
puissance de la source lumineuse: 18 W
Culot: G24q-2
flux lumineux de la source: 170 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E14
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: E27
flux lumineux: 720...720 lm
élément de distribution de lumière: sans
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
répartition lumineuse: asymétrique
type de charge: universel et LED
modèle: variateur
type de commande: bouton pousse et tourne
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 50 lm/W
Culot: E27
type de charge: universel et LED
type de commande: bouton pousse et tourne
variation par coupure de fin de phase: Oui
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: B22d
flux lumineux: 70...70 lm
puissance de la lampe: 15...15 W
Culot: GU10
flux lumineux: 1200...1200 lm
flux lumineux de la source: 5 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: BA9s
puissance de la source lumineuse: 100 W
courant nominal: 4350 mA
tension de lampe: 23...23 V
longueur: 1500 mm
diamètre: 26 mm
puissance de lampe acceptée: 58...58 W
matériau: plastique
type de fixation: fixation à vis
douille: 2G7
puissance de la lampe: 16...16 W
Culot: G5
flux lumineux: 1920...1920 lm
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: blanc
matériau: autre
type de fixation: autre
douille: E27
puissance de la lampe: 2.5...2.5 W
Culot: BA15d
flux lumineux: 170...170 lm
puissance de la lampe: 1.5...1.5 W
Culot: G4
flux lumineux: 100...100 lm
puissance de la lampe: 3.5...3.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 120...120 lm
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 3720 lm
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: GU10
flux lumineux: 450...450 lm
puissance de la lampe: 2.5...2.5 W
Culot: G4
flux lumineux: 300...300 lm