Nos catégories:
6467 produits
puissance de la source lumineuse: 0 W
courant nominal: 5 mA
tension de lampe: 2.5...2.5 V
tension nominale (Un): 380...400 V
courant nominal: 1 mA
Culot: BA15d
flux lumineux de la source: 90 lm
puissance de la source lumineuse: 20 W
modèle: dépoli
modèle: dépoli
puissance de la source lumineuse: 40 W
Culot: B22d
puissance de la source lumineuse: 1500 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
puissance de la lampe: 1.5...1.5 W
Culot: E14
flux lumineux: 150...150 lm
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: E27
flux lumineux: 820...820 lm
nombre de mégapixels: 1440
avec lampe IR: Non
power over Ethernet: autre
puissance de la source lumineuse: 700 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E14
flux lumineux: 380...380 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
puissance du système: 13 W
couleur du boîtier/corps: blanc
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: G13
flux lumineux: 160...160 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E27
flux lumineux: 180...180 lm
puissance de la lampe: 13...13 W
Culot: S14s
flux lumineux: 1270...1270 lm
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: E27
flux lumineux: 710...710 lm
puissance de la lampe: 2.5...2.5 W
Culot: GY6,35
flux lumineux: 280...280 lm
puissance de la lampe hélice 1: 55 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: P14,5s
puissance de la lampe: 3...3 W
indice de rendu des couleurs CRI: 70-79
Culot: GU10
matériau: céramique
type de fixation: fixation à vis
douille: E27
flux lumineux de la source: 1060 lm
puissance de la source lumineuse: 18 W
Culot: G13
puissance de la lampe: 16...16 W
Culot: G10q
flux lumineux: 1600...1600 lm
tension nominale: 12 V
couleur de calotte: ambre/ambre jaune
type de courant: AC/DC
flux lumineux de la source: 1200 lm
puissance de la source lumineuse: 18 W
Culot: G24q-2
flux lumineux de la source: 370 lm
puissance de la source lumineuse: 8 W
Culot: G5