Nos catégories:
1615 produits
matériau des boutons d'appel: acier inoxydable
matériau de la façade: acier inoxydable
nombre de boutons d'appel: 8
modèle: détecteur de présence
durée de marche max.: 59 min
longueur de portée max.: 8 m
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
mode de pose: encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz: 1 dB
nombre de sorties: 1
modèle: plaque centrale
impression/marquage: autre
utilisation: USB
système de bus KNX: Oui
largeur en nombre de modules: 4
nombre de canaux: 1
modèle: plaque centrale
impression/marquage: sans
utilisation: prise
nombre d'unités: 1
type de fixation: autre
sens de montage: vertical
nombre d'unités: 1
type de fixation: autre
sens de montage: vertical
supporte le protocole KNX: Oui
classe de protection (IP), face avant: IP20
température de fonctionnement: -5...45 °C
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: autre
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 600 min
longueur de portée max.: 6 m
modèle: bouton d'une pièce
impression/marquage: symbole « flèche »
utilisation: store / volet roulant
température de couleur: 4000...5500 K
puissance du système: 0.3 W
flux lumineux utile: 246 lm
nombre d'unités: 4
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal
modèle: bouton d'une pièce
impression/marquage: autre
utilisation: obturateur
direction de sortie: droit
catégorie: 6
type de connecteur: RJ45 8(8)
nombre d'unités: 2
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal et vertical
nombre d'unités: 3
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal et vertical
nombre d'unités: 4
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal
mode de pose: encastré
nombre max. de sorties de store vénitien: 1
Puissance de coupure max.: 500 W
modèle: plaque centrale
impression/marquage: sans
utilisation: autre
modèle: bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage: divers symboles
utilisation: bouton à contact maintenu
modèle: plaque centrale
impression/marquage: zone de texte
utilisation: bouton à contact maintenu