Nos catégories:
1615 produits
longueur: 86 mm
température de couleur: 4000...5500 K
puissance du système: 0.3 W
modèle: bouton d'une pièce
impression/marquage: autre
utilisation: obturateur
type de commutation: interrupteur simple
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 10 min
longueur de portée max.: 6 m
peut être connecté à un smartphone: Oui
avec vidéo: Oui
mode de pose de la platine de rue: saillie
nombre d'unités: 1
type de fixation: autre
sens de montage: vertical
mode de pose: encastré
nombre de touches: 4
nombre de points d'actionnement: 2
mode de pose: encastré
modèle: serrure à contact
couleur: aluminium
type de support de données: clé
procédé de lecture: Prox/EM (13.56 MHz/125 KHz)
sans contact: Oui
modèle: plaque centrale
impression/marquage: autre
utilisation: signalisation
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: autre
mode de pose: encastré
avec émetteur radio manuel: Non
couleur: blanc
avec vidéo: Non
mode de pose de la platine de rue: saillie
nombre max. de postes intérieurs: 2
modèle: module de commande
technique d'installation: système bus
nombre de boutons d'appel: 0
nombre d'unités: 1
type de fixation: autre
sens de montage: vertical
matériau des boutons d'appel: acier inoxydable
matériau de la façade: acier inoxydable
nombre de boutons d'appel: 4
modèle: contact tournant
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 2
type de commande: bouton-poussoir
nombre d'unités: 1
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal
tension nominale: 7.4 V
désignation IEC: LR 6
autre désignation: AA
système de bus KNX: Non
modèle: panneau de commande
autres systèmes de bus: autre
plage de détection: 7.5 °
système radio: Non
type de message: infrarouge/micro-ondes (double)
mode de pose: encastré
couleur: anthracite
utilisation: connexion haut-parleur
nombre d'unités: 2
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal
mode de pose: encastré
nombre de touches: 2
nombre de points d'actionnement: 2