Nos catégories:
809 produits
modèle: autocollant
signification du pictogramme: itinéraire de secours
direction: en haut à gauche
modèle: plaque en verre acrylique
signification du pictogramme: sortie
direction: gauche
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: argent
accessoire: Oui
système de bus KNX: Non
modèle: détecteur de présence
autres systèmes de bus: DALI
pièce détachée: Oui
couleur: noir
accessoire: Non
température de couleur: 5000...5000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 1650 lm
température de couleur: 5000...5200 K
puissance du système: 48 W
flux lumineux utile: 5400 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 940 mm
indice de protection (IP): IP65
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
hauteur/profondeur: 700 mm
indice de protection (IP): IP65
source lumineuse fournie: Oui
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 44.4 W
modèle: détecteur de présence
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 3 m
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 15 min
longueur de portée max.: 1 m
- Copie
- Copie
pièce détachée: Oui
accessoire: Non
température de couleur: 5000...5200 K
puissance du système: 9.7 W
flux lumineux utile: 1000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
hauteur/profondeur: 940 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 2700...6500 K
puissance du système: 48 W
flux lumineux utile: 5600 lm
montage de rails DIN: Non
mode de commande: DALI
tension d'entrée: 200...240 V
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 6.5 W
flux lumineux utile: 500 lm
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: argent
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 8 m
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
accessoire: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
accessoire: Oui
système de bus KNX: Oui
modèle: détecteur de présence
autres systèmes de bus: sans
système de bus KNX: Oui
modèle: détecteur de présence
autres systèmes de bus: sans