Nos catégories:
809 produits
système de bus KNX: Non
modèle: détecteur de présence
autres systèmes de bus: DALI
température de couleur: 5000...5200 K
puissance du système: 48 W
flux lumineux utile: 5400 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 1000 lm
température de couleur: 4000...4100 K
puissance du système: 16 W
flux lumineux utile: 1600 lm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
accessoire: Oui
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
système de bus KNX: Non
modèle: détecteur de présence
autres systèmes de bus: DALI
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9.5 W
flux lumineux utile: 850 lm
modèle: détecteur de présence
durée de marche max.: 15 min
longueur de portée max.: 3 m
système de bus KNX: Non
mode de pose: encastré
autres systèmes de bus: autre
modèle: plaque en verre acrylique
signification du pictogramme: sortie
direction: en haut à gauche
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 116000 h
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 9.5 W
tension nominale: 4.8 V
désignation IEC: autre
capacité: 2000 mAh
pièce détachée: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: gris
accessoire: Oui
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 3 m
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 3 m
système de bus KNX: Non
mode de pose: installation intégrée
autres systèmes de bus: sans
système de bus KNX: Non
largeur en nombre de modules: 12
nombre de canaux: 0
- Copie
- Copie
pièce détachée: Oui
accessoire: Non
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: noir
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
hauteur/profondeur: 940 mm
indice de protection (IP): IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 31.4 W