Nos catégories:
5313 produits
longueur: 675 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP65
puissance de la lampe: 4.9...4.9 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 5220 lm
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 600 W
flux lumineux utile: 93000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 115 W
flux lumineux utile: 18170 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 54 W
flux lumineux utile: 6800 lm
longueur: 500 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 450 W
flux lumineux utile: 61000 lm
élément de distribution de lumière: réflecteur
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
répartition lumineuse: symétrique
puissance de la source lumineuse: 48 W
flux lumineux de la source: 700 lm
Culot: R7s
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1400 lm
indice de protection (IP): IP66
type d'alimentation électrique: AC
modèle: unité de contrôle
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe: 7.3...7.3 W
Culot: G13
flux lumineux: 1000...1000 lm
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 90 W
flux lumineux utile: 9000 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 4800 lm
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 1000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 3700 lm
flux lumineux de la source: 300 lm
puissance de la source lumineuse: 40 W
modèle: clair
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: GU10
flux lumineux: 360...360 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1440 lm