Nos catégories:
5313 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 5600 lm
puissance de la lampe: 3.5...3.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 300...300 lm
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur: 440 mm
douille: E27
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 1500 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 42 W
flux lumineux utile: 6800 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 400 lm
puissance de la lampe: 3.4...3.4 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 350...350 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 680 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3600 lm
température de couleur: 2400...2400 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 2100 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 16 W
flux lumineux utile: 1850 lm
température de couleur: 2200...2200 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 4200 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 2700 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 500 lm
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
puissance de la lampe: 5.1...5.1 W
Culot: G13
flux lumineux: 900...900 lm
puissance de la lampe: 4.9...4.9 W
Culot: E27
flux lumineux: 470...470 lm