Nos catégories:
5313 produits
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: G24q-3
flux lumineux: 1100...1100 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3600 lm
puissance de la lampe: 18...18 W
Culot: G5
flux lumineux: 2800...2800 lm
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
puissance du système: 75 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 13125 lm
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
mode de pose: autre
modèle: prise Euro (CEE 7/16)
couleur: noir
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 1350 lm
puissance de la lampe: 90...90 W
Culot: E40
flux lumineux: 13000...13000 lm
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1030 lm
indice de protection (IP): IP00
puissance de la lampe: 3.7...3.7 W
Culot: GU10
flux lumineux: 350...350 lm
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
puissance de la lampe: 3.4...3.4 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm
puissance de la source lumineuse: 2000 W
flux lumineux de la source: 215000 lm
Culot: K12s-36
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 39...39 W
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 465 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: G5
flux lumineux: 400...400 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 54 W
flux lumineux utile: 6950 lm
longueur: 200 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 4.5 W
flux lumineux utile: 240 lm
puissance de la lampe: 2.6...2.6 W
Culot: E14
flux lumineux: 210...210 lm
température de couleur: 2700...6500 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 2000 lm