Nos catégories:
5313 produits
température de couleur: 2200...2200 K
puissance du système: 60 W
flux lumineux utile: 6300 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 0.5 W
flux lumineux utile: 40 lm
type d'accessoire/pièce détachée: délestage de traction
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
température de couleur: 2200...2700 K
puissance du système: 29 W
flux lumineux utile: 3538 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
puissance de la lampe: 69.5...69.5 W
efficacité lumineuse de la lampe: 200 lm/W
flux lumineux: 13900...13900 lm
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1750 lm
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
modèle: autre
commutateur de sélection: Non
couleur: blanc
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 16 W
flux lumineux utile: 1650 lm
puissance de la lampe: 11.7...11.7 W
Culot: G53
flux lumineux: 800...800 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 39.3 W
flux lumineux utile: 6400 lm
tension de sortie: 25...42 V
puissance de sortie: 30...30 W
courant de sortie: 700...700 mA
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: acier inoxydable (inox)
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 114 W
flux lumineux utile: 20000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1440 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 105 W
flux lumineux utile: 16800 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 46 W
flux lumineux utile: 5800 lm
source lumineuse fournie: Non
matériau: acier
hauteur/profondeur: 1410 mm
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de T
couleur: blanc
nombre de conducteurs: 8