Nos catégories:
5313 produits
puissance du système: 50 W
efficacité lumineuse: 180 lm/W
flux lumineux utile: 9000 lm
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
puissance de la lampe: 8.2...8.2 W
Culot: E27
flux lumineux: 1521...1521 lm
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 4320 lm
puissance de la lampe: 4.7...4.7 W
Culot: GU10
flux lumineux: 350...350 lm
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
puissance de la lampe: 2.2...2.2 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 16 W
flux lumineux utile: 1600 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: noir
puissance de la lampe: 150...150 W
Culot: E40
flux lumineux: 21000...21000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 46 W
flux lumineux utile: 6400 lm
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 600 lm
puissance de la source lumineuse: 50 W
flux lumineux de la source: 910 lm
Culot: GY6,35
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 1700 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 58 W
flux lumineux utile: 7750 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 2500 lm
température de couleur: 4000...6500 K
puissance du système: 51 W
flux lumineux utile: 8000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 1500 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 2200 lm
puissance de la lampe: 13.5...13.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 1035...1035 lm
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: B22d
flux lumineux: 806...806 lm
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
tension d'entrée: 220...240 V
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm