Nos catégories:
5313 produits
tension de sortie: 54...216 V
puissance de sortie: 13.5...120 W
courant de sortie: 250...700 mA
puissance de la lampe: 90...90 W
Culot: E40
flux lumineux: 11700...11700 lm
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
puissance de la lampe: 17...17 W
Culot: E27
flux lumineux: 2452...2452 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 1100 lm
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
puissance de la lampe: 23...23 W
Culot: G13
flux lumineux: 3700...3700 lm
température de couleur: 4000...6500 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 4200 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 45 W
flux lumineux utile: 4725 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 27 W
flux lumineux utile: 3780 lm
mode de pose: saillie
régulation de la lumière: Non
couleur: blanc
puissance de la source lumineuse: 25 W
flux lumineux de la source: 440 lm
Culot: GY6,35
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 110...110 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 5 W
flux lumineux utile: 400 lm
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 3630 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 29 W
flux lumineux utile: 4000 lm
longueur: 50000 mm
flux lumineux par mètre: 1400 lm
indice de protection (IP): IP00
puissance de la lampe: 7.8...7.8 W
Culot: E27
flux lumineux: 360...360 lm
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de T
couleur: blanc
nombre de conducteurs: 5
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 300 W
flux lumineux utile: 42000 lm
puissance de la lampe: 3.5...3.5 W
Culot: GU4
flux lumineux: 345...345 lm