Nos catégories:
5313 produits
puissance de la lampe: 8.5...8.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 670...670 lm
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: GU10
flux lumineux: 750...750 lm
puissance de la lampe: 41...41 W
Culot: E40
flux lumineux: 7000...7000 lm
type d'accessoire/pièce détachée: détecteur de mouvement
couleur: blanc
accessoire: Oui
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 2500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1530 lm
puissance de la source lumineuse: 40 W
flux lumineux de la source: 490 lm
Culot: G9
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 42 W
flux lumineux utile: 5880 lm
puissance de la lampe: 20...20 W
Culot: autre
flux lumineux: 2250...2250 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2400 lm
puissance de la lampe: 4.8...4.8 W
Culot: E27
flux lumineux: 350...350 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 62 W
flux lumineux utile: 7500 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 2160 lm
puissance de la lampe: 11.7...11.7 W
Culot: G53
flux lumineux: 800...800 lm
puissance de la lampe: 16...16 W
Culot: G5
flux lumineux: 2400...2400 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 450 W
flux lumineux utile: 70000 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 4200 lm
puissance de la lampe: 12.8...12.8 W
température de couleur: 3000 K
flux lumineux: 1250...1250 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 528 lm
puissance de la lampe: 4.3...4.3 W
Culot: GU10
flux lumineux: 350...350 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 42 W
flux lumineux utile: 5880 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 38 W
flux lumineux utile: 5000 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 29 W
flux lumineux utile: 3945 lm