Nos catégories:
5313 produits
température de couleur: 4000...6500 K
puissance du système: 60 W
flux lumineux utile: 9000 lm
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: blanc
douille: E27
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 5040 lm
puissance de la lampe: 20...20 W
Culot: E27
flux lumineux: 3000...3000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 3640 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 41 W
flux lumineux utile: 5500 lm
puissance de la lampe: 6.6...6.6 W
Culot: G13
flux lumineux: 800...800 lm
puissance de la lampe: 12...12 W
Culot: autre
flux lumineux: 1500...1500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 3960 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 65 W
flux lumineux utile: 8450 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 1920 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 11 W
flux lumineux utile: 1430 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 6100 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: blanc
puissance de la lampe: 5.9...5.9 W
Culot: B22d
flux lumineux: 806...806 lm
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 600 W
flux lumineux utile: 80500 lm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
accessoire: Oui
adapté à: photovoltaïque
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: gris
puissance de la lampe: 2.5...2.5 W
Culot: E14
flux lumineux: 220...220 lm
puissance de la lampe: 4.9...4.9 W
Culot: E27
flux lumineux: 345...345 lm