Nos catégories:
5313 produits
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: gris
douille: E27
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 19.5 W
flux lumineux utile: 2230 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 15.5 W
flux lumineux utile: 2080 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 110 W
flux lumineux utile: 16350 lm
puissance de la lampe: 14...14 W
Culot: G13
flux lumineux: 2340...2340 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 42 W
flux lumineux utile: 3500 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 52 W
flux lumineux utile: 6400 lm
électronique: Non
adapté à une lampe à vapeur de sodium à haute pression: Non
puissance de lampe acceptée: 36...65 W
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 1750 lm
puissance de la lampe: 14...14 W
Culot: G13
flux lumineux: 2100...2100 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 5000 lm
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: G24q-2
flux lumineux: 770...770 lm
puissance de la lampe: 1.8...1.8 W
Culot: E27
flux lumineux: 40...40 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 290 W
flux lumineux utile: 36200 lm
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: gris
douille: E27
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 1950 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK03
hauteur/profondeur: 600 mm
indice de protection (IP): IP44
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 540 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 120 W
flux lumineux utile: 15000 lm