Nos catégories:
5313 produits
type d'accessoire/pièce détachée: câblage traversant
section nominale: 2.5 mm²
nombre de conducteurs: 5
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 40 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 5.5 W
flux lumineux utile: 600 lm
longueur: 80 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP20
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: argent
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
longueur: 675 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP65
longueur: 675 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP65
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: G4
flux lumineux: 200...200 lm
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 1800 W
flux lumineux utile: 227700 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3150 lm
puissance de la lampe: 9...9 W
Culot: B22d
flux lumineux: 806...806 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 52 W
flux lumineux utile: 8000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 52 W
flux lumineux utile: 7700 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3600 lm
courant MPP: 15.02 A
tension max. du système: 31.54 V
degré d'efficacité du module: 22.48 %
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Non
accessoire: Oui