Nos catégories:
5313 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 450 W
flux lumineux utile: 66000 lm
puissance de la lampe: 39.33...39.33 W
température de couleur: 4000 K
flux lumineux: 7100...7100 lm
puissance du système: 42 W
efficacité lumineuse: 155 lm/W
flux lumineux utile: 6510 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 88 W
flux lumineux utile: 12600 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1440 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 1600 lm
tension nominale (Un): 220...240 V
type de commutation: permanent
puissance: 4 W
puissance de la lampe: 6.5...6.5 W
Culot: GU10
flux lumineux: 806...806 lm
puissance de la lampe: 5.9...5.9 W
Culot: B22d
flux lumineux: 806...806 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 5200 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: noir
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: blanc
douille: E27
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
puissance du système: 70 W
efficacité lumineuse: 167 lm/W
flux lumineux utile: 11700 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 5220 lm
modèle: capteur de lumière
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 22 W
flux lumineux utile: 1800 lm
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: marron
douille: E27
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur flexible
couleur: noir
puissance de la lampe: 26...26 W
Culot: G5
flux lumineux: 4000...4000 lm
puissance de la lampe: 3.5...3.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 300...300 lm
puissance de la lampe: 5.8...5.8 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
modèle: multicapteur
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux de la source: 140 lm
puissance de la source lumineuse: 25 W
modèle: clair