Nos catégories:
5313 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 1100 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 4900 lm
longueur: 68 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP44
puissance de la lampe: 1.8...1.8 W
Culot: B22d
flux lumineux: 250...250 lm
puissance du système: 35 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 6000 lm
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 850 lm
puissance de la lampe: 4.5...4.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 150...150 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 3950 lm
modèle: capteur de lumière
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe: 7.2...7.2 W
Culot: G53
flux lumineux: 450...450 lm
tension MPP: 180...1000 V
puissance d'entrée max. CC: 90000 W
puissance nominale de sortie CA: 60000 W
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 59 W
flux lumineux utile: 8200 lm
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 400 lm
puissance de la lampe: 16...16 W
Culot: G5
flux lumineux: 2160...2160 lm
puissance du système: 34 W
efficacité lumineuse: 130 lm/W
flux lumineux utile: 4420 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 38 W
flux lumineux utile: 4900 lm
puissance de la lampe: 2.6...2.6 W
Culot: G9
flux lumineux: 320...320 lm
courant MPP: 13.44 A
tension max. du système: 32.9 V
degré d'efficacité du module: 21.71 %
puissance de la lampe: 4.9...4.9 W
Culot: E27
flux lumineux: 470...470 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: argent
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 69 W
flux lumineux utile: 8850 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 58 W
flux lumineux utile: 8000 lm