Nos catégories:
5313 produits
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 470...470 lm
puissance de la lampe: 26...26 W
Culot: G5
flux lumineux: 3600...3600 lm
température de couleur: 2200...2700 K
puissance du système: 29 W
flux lumineux utile: 2600 lm
puissance de la lampe: 7.2...7.2 W
Culot: E27
flux lumineux: 1521...1521 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 4000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 81 W
flux lumineux utile: 11000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 1200 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 2160 lm
puissance de la lampe: 6.8...6.8 W
Culot: G13
flux lumineux: 1100...1100 lm
température de couleur: 2700...6500 K
puissance du système: 43 W
flux lumineux utile: 4000 lm
élément de distribution de lumière: réflecteur
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
répartition lumineuse: symétrique
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 500 W
flux lumineux utile: 66000 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 54 W
flux lumineux utile: 6500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 3640 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 680 lm
puissance de la lampe: 12...12 W
Culot: E27
flux lumineux: 400...400 lm
longueur: 200 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe: 4.9...4.9 W
Culot: E27
flux lumineux: 470...470 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: B22d
flux lumineux: 470...470 lm
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
puissance du système: 240 W
efficacité lumineuse: 184 lm/W
flux lumineux utile: 44160 lm