Nos catégories:
5313 produits
puissance de la lampe: 5.5...5.5 W
Culot: G24d
flux lumineux: 700...700 lm
puissance de la lampe: 3.5...3.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 300...300 lm
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 18...18 W
puissance de la lampe: 7.3...7.3 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
puissance de la lampe: 7.5...7.5 W
Culot: G13
flux lumineux: 1000...1000 lm
matériau: matériau composite
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: noir
puissance du système: 150 W
efficacité lumineuse: 176 lm/W
flux lumineux utile: 26400 lm
puissance de la lampe: 7.2...7.2 W
Culot: E27
flux lumineux: 1521...1521 lm
puissance de la lampe: 3.7...3.7 W
Culot: E14
flux lumineux: 350...350 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 540 lm
- Copie
- Copie
longueur: 2000 mm
température de couleur: 2700...6500 K
indice de protection (IP): IP20
puissance du système: 50 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 8600 lm
puissance de la source lumineuse: 80 W
flux lumineux de la source: 1385 lm
Culot: R7s
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 450 W
flux lumineux utile: 70000 lm
longueur: 600 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe: 11.6...11.6 W
Culot: G13
flux lumineux: 1100...1100 lm
puissance de la lampe: 38...38 W
Culot: E40
flux lumineux: 5400...5400 lm
puissance de la source lumineuse: 2000 W
flux lumineux de la source: 40000 lm
Culot: R7s
puissance de la source lumineuse: 250 W
flux lumineux de la source: 33200 lm
Culot: E40
puissance du système: 93 W
efficacité lumineuse: 140 lm/W
flux lumineux utile: 13000 lm
puissance de la lampe: 5.9...5.9 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 740 lm