Nos catégories:
5313 produits
indice de protection contre les chocs (IK): IK03
hauteur/profondeur: 800 mm
indice de protection (IP): IP44
puissance de la lampe: 10.5...10.5 W
Culot: G5
flux lumineux: 1450...1450 lm
puissance du système: 10.2 W
efficacité lumineuse: 128 lm/W
flux lumineux utile: 1300 lm
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 800 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 3500 lm
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: noir
douille: E27
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 4200 lm
puissance de la lampe: 12...12 W
Culot: E27
flux lumineux: 550...550 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 2880 lm
puissance du système: 35 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 6000 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3500 lm
puissance du système: 6.9 W
efficacité lumineuse: 128 lm/W
flux lumineux utile: 910 lm
puissance du système: 200 W
efficacité lumineuse: 176 lm/W
flux lumineux utile: 35200 lm
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 167 W
flux lumineux utile: 25000 lm
puissance de la lampe: 4.8...4.8 W
Culot: E27
flux lumineux: 420...420 lm
puissance de la lampe: 3.4...3.4 W
Culot: E14
flux lumineux: 250...250 lm
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui