Nos catégories:
5313 produits
type d'alimentation électrique: DC
modèle: régulateur de lumière électronique
indice de protection (IP): IP20
puissance de la source lumineuse: 25 W
flux lumineux de la source: 260 lm
Culot: G9
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 900 W
flux lumineux utile: 121000 lm
puissance de la lampe: 2.5...2.5 W
Culot: E14
flux lumineux: 250...250 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 1200 lm
puissance de la lampe: 4.8...4.8 W
Culot: E14
flux lumineux: 420...420 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 69 W
flux lumineux utile: 8700 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 54 W
flux lumineux utile: 6950 lm
puissance de la lampe: 22.1...22.1 W
Culot: G13
flux lumineux: 3700...3700 lm
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 1400 lm
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 1200 W
flux lumineux utile: 162000 lm
longueur: 180 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP20
longueur: 400 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: G5
flux lumineux: 1500...1500 lm
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
puissance de la source lumineuse: 60 W
flux lumineux de la source: 980 lm
Culot: G9
puissance de la lampe: 2.2...2.2 W
Culot: E27
flux lumineux: 470...470 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 2880 lm
puissance de la source lumineuse: 120 W
flux lumineux de la source: 2245 lm
Culot: R7s
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 900 W
flux lumineux utile: 185000 lm