Nos catégories:
5313 produits
puissance de la lampe: 6.9...6.9 W
Culot: GU10
flux lumineux: 620...620 lm
hauteur/profondeur: 500 mm
couleur du boîtier/corps: autre
indice de protection (IP): IP44
puissance de la lampe: 13...13 W
Culot: E27
flux lumineux: 2000...2000 lm
puissance de la lampe: 11.4...11.4 W
Culot: G13
flux lumineux: 2000...2000 lm
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 1600 lm
puissance de la lampe: 5.3...5.3 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 350...350 lm
puissance de la lampe: 3.5...3.5 W
efficacité lumineuse de la lampe: 114 lm/W
flux lumineux: 400...400 lm
puissance du système: 42 W
efficacité lumineuse: 155 lm/W
flux lumineux utile: 6510 lm
puissance du système: 35 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 6000 lm
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: noir
douille: E27
tension MPP: 200...1000 V
puissance d'entrée max. CC: 60000 W
puissance nominale de sortie CA: 40000 W
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 4320 lm
longueur: 50000 mm
flux lumineux par mètre: 1400 lm
indice de protection (IP): IP00
longueur: 280 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP20
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de X
couleur: blanc
puissance de la lampe: 14...14 W
Culot: E27
flux lumineux: 1521...1521 lm
puissance de la lampe: 3.8...3.8 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 510 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 150 W
flux lumineux utile: 20200 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 500 W
flux lumineux utile: 67500 lm
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 1500 lm