Nos catégories:
5313 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 3600 lm
puissance de la lampe: 3.4...3.4 W
Culot: GU10
flux lumineux: 230...230 lm
puissance de la lampe: 16...16 W
Culot: autre
flux lumineux: 1620...1620 lm
puissance de la lampe: 5.1...5.1 W
Culot: G13
flux lumineux: 900...900 lm
puissance de la lampe: 3.4...3.4 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm
puissance du système: 73 W
efficacité lumineuse: 160 lm/W
flux lumineux utile: 11680 lm
température de couleur: 2700...6500 K
puissance du système: 21 W
flux lumineux utile: 2200 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 13 W
flux lumineux utile: 1430 lm
longueur: 4650 mm
couleur: blanc
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
puissance de la lampe: 5.9...5.9 W
température de couleur: 4000 K
flux lumineux: 1142...1142 lm
puissance de la lampe: 9.5...9.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 1055...1055 lm
tension MPP: 160...1000 V
puissance d'entrée max. CC: 30000 W
puissance nominale de sortie CA: 20000 W
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 69 W
flux lumineux utile: 10000 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: acier inoxydable (inox)
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 470...470 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2400 lm
puissance du système: 35 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 6000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 1500 lm
puissance de la lampe: 22.1...22.1 W
Culot: G13
flux lumineux: 4100...4100 lm