Nos catégories:
5313 produits
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 35...35 W
puissance de la lampe: 6.5...6.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 720...720 lm
puissance de la lampe: 3.4...3.4 W
Culot: B22d
flux lumineux: 470...470 lm
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 3500 lm
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E14
flux lumineux: 350...350 lm
température de couleur: 2200...2200 K
puissance du système: 130 W
flux lumineux utile: 15000 lm
puissance de la lampe: 4.5...4.5 W
Culot: GU10
flux lumineux: 350...350 lm
type d'accessoire/pièce détachée: câblage traversant
section nominale: 0.5 mm²
nombre de conducteurs: 5
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 450 W
flux lumineux utile: 70000 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 55 W
flux lumineux utile: 7050 lm
puissance de la lampe: 40...40 W
température de couleur: 3000 K
flux lumineux: 4650...4650 lm
puissance de la source lumineuse: 70 W
flux lumineux de la source: 5900 lm
Culot: E27
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 2800 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 4320 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 15.5 W
flux lumineux utile: 2080 lm
puissance du système: 75 W
efficacité lumineuse: 170 lm/W
flux lumineux utile: 12750 lm
modèle: capteur de présence
indice de protection (IP): IP20
commande via Bluetooth: Non
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 2500 lm