Nos catégories:
5313 produits
puissance de la lampe: 7.4...7.4 W
Culot: G53
flux lumineux: 450...450 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 500 W
flux lumineux utile: 70000 lm
puissance de la lampe: 23...23 W
Culot: G13
flux lumineux: 3700...3700 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 3630 lm
puissance de la lampe: 29...29 W
Culot: G13
flux lumineux: 3500...3500 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E27
flux lumineux: 1055...1055 lm
puissance de la lampe: 18.3...18.3 W
Culot: G10q
flux lumineux: 2200...2200 lm
puissance de la lampe: 2.9...2.9 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm
puissance de la lampe: 2.3...2.3 W
Culot: E14
flux lumineux: 200...200 lm
puissance de la lampe: 7.5...7.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 1055...1055 lm
température de couleur: 3000...5000 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 2000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 4320 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 600 W
flux lumineux utile: 92600 lm
puissance du système: 35 W
efficacité lumineuse: 170 lm/W
flux lumineux utile: 5800 lm
tension nominale (Un): 220...240 V
variation DALI: Non
pas de variation: Oui
puissance de la lampe: 6.1...6.1 W
Culot: GU10
flux lumineux: 575...575 lm
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: autre
accessoire: Oui
adapté à: photovoltaïque
puissance de la lampe: 3.4...3.4 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 2880 lm