Nos catégories:
5313 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 23 W
flux lumineux utile: 2000 lm
puissance de la lampe: 7.3...7.3 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
puissance de la lampe: 18...18 W
Culot: G13
flux lumineux: 2000...2000 lm
puissance du système: 35 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 6000 lm
puissance de la lampe: 6.4...6.4 W
Culot: E27
flux lumineux: 350...350 lm
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1030 lm
indice de protection (IP): IP67
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 220...220 lm
type d'accessoire/pièce détachée: délestage de traction
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
puissance du système: 50 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 8600 lm
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
puissance de la lampe: 4.5...4.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 100...100 lm
puissance de la lampe: 26...26 W
Culot: G5
flux lumineux: 3600...3600 lm
puissance de la lampe: 5.9...5.9 W
Culot: E14
flux lumineux: 806...806 lm
puissance de la lampe: 2.8...2.8 W
Culot: E14
flux lumineux: 250...250 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 69 W
flux lumineux utile: 8150 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: gris
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1290 lm
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 14.4 W
flux lumineux utile: 960 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3600 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 48 W
flux lumineux utile: 6240 lm
puissance de la lampe: 3.8...3.8 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 345...345 lm
tension nominale (Un): 220...240 V
variation DALI: Oui
pas de variation: Non
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 80 W
flux lumineux utile: 11500 lm
puissance de la lampe: 3.5...3.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 300...300 lm