Nos catégories:
5313 produits
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
puissance du système: 13.6 W
efficacité lumineuse: 128 lm/W
flux lumineux utile: 1690 lm
puissance de la lampe: 4.9...4.9 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm
puissance de la lampe: 3.5...3.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 300...300 lm
longueur: 290 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 5800 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 27 W
flux lumineux utile: 3780 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 4384 lm
puissance de la lampe: 2.1...2.1 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 210...210 lm
puissance de la lampe: 13.5...13.5 W
Culot: G53
flux lumineux: 950...950 lm
nombre de pôles: 5
répartition lumineuse: symétrique
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe: 3.5...3.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 300...300 lm
puissance du système: 140 W
efficacité lumineuse: 155 lm/W
flux lumineux utile: 22000 lm
puissance de la lampe: 3.5...3.5 W
efficacité lumineuse de la lampe: 114 lm/W
flux lumineux: 400...400 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: nickel
puissance du système: 70 W
efficacité lumineuse: 167 lm/W
flux lumineux utile: 11700 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 3600 lm
puissance de la lampe: 4.9...4.9 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 500 W
flux lumineux utile: 56000 lm
puissance de la lampe: 4.6...4.6 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm