Nos catégories:
5313 produits
type d'accessoire/pièce détachée: câblage traversant
section nominale: 2.5 mm²
nombre de conducteurs: 5
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 130 W
flux lumineux utile: 19800 lm
puissance du système: 35 W
efficacité lumineuse: 165 lm/W
flux lumineux utile: 5700 lm
puissance de la lampe: 40...40 W
température de couleur: 4000 K
flux lumineux: 5050...5050 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 60 W
flux lumineux utile: 7200 lm
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: G5
flux lumineux: 1350...1350 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 900 lm
tension de sortie: 36...45 V
puissance de sortie: 32...32 W
courant de sortie: 410...750 mA
modèle: capteur de lumière
indice de protection (IP): IP20
commande via Bluetooth: Non
puissance de la lampe: 16...16 W
Culot: G5
flux lumineux: 2150...2150 lm
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 300 lm
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: II
type d'accessoire/pièce détachée: câblage traversant
section nominale: 1.5 mm²
nombre de conducteurs: 3
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 27 W
flux lumineux utile: 2700 lm
température de couleur: 2200...2200 K
puissance du système: 130 W
flux lumineux utile: 15000 lm
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 1400 lm
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: gris
douille: E27
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 21 W
flux lumineux utile: 2520 lm
température de couleur: 2700...6500 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 1800 lm
puissance de la lampe: 7.3...7.3 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 48 W
flux lumineux utile: 5300 lm